曜日別特売
MB20-3-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608457

MB20-3-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608457
MB20-3-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608457
MB20-3-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608457

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52608457品番MB20-3-P24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2質量(g)33内径(Φmm)3(ローターハブ)電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上消費電力(W)1以下(代表値)定格電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて)絶縁階級F種リード線FEP AWG30ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10以下絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする