IRDAD230-0340-0150-01500 超硬ダブルアングルドリル ion Depo Type R 2枚刃 TOWA[切削工具] 52609867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ダブルアングルドリル ion Depo Type R 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)4
刃径(Φmm)(第1)1.5、(第2)3.4
内容量1本注文コード52609867品番IRDAD230-0340-0150-01500
参考基準価格(税別)¥5,632販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ
剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
穴あけ工程を削減できるダブルアングルドリル

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。
適応加工形状:穴あけ加工用。
トラスコ品番496-7281材質極超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50溝長(mm)15刃径(Φmm)(第1)1.5、(第2)3.4表面処理ion Depo Type R刃角(°)(1)130、(2)60ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする