ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクレンチ
ハゼットの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
52613917
品番
5122-3CT
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
519
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
精度(%)
3
用途
機械・自動車整備に。
トラスコ品番
166-6624
セット内容
校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
1.27
校正証明書
付き