ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクレンチ
ハゼットの プレセット形
HAZET トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52613935
品番
51073CT
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
トルク調整範囲(N・m)
1〜9
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
234
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
精度(%)
4
用途
機械・自動車整備に。
トラスコ品番
202-3157
セット内容
校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
質量(g)
400
校正証明書
付き