※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清カレーメシ ビーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(107g×6個) 注文コード52621958 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,788

お湯で作れるカレーメシ!
今回新たに出来上がりイメージが伝わるようにリッドにシズルを挿入、カップに量感が伝わるように「これ1個でお腹満足!」というロゴを挿入し、商品理解不足によるトライアルバリアーを軽減致します。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロっとしたカレーをお楽しみいただける商品です。"手軽さ" と "おいしさ" から大変ご好評をいただいており、"セット米飯カテゴリー" でNo.1*1の売上を誇ります。

種類即席カップライス 種別ライス 質量(g)124 シリーズカレーメシ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109 内容量(g)107 保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:230ml 原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、カレールゥ(動物油脂(豚、牛)、オニオンパウダー、小麦粉、食塩、砂糖、トマトパウダー、乳等を主要原料とする食品、香辛料、カレー粉、香味調味料、ココアパウダー)、味付牛ミンチ、フライドポテト、人参/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、トレハロース、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、酸味料、香料、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香辛料抽出物、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/牛肉/大豆 入数(個)6 栄養成分(1食(107g)当たり)エネルギー:465kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:15.5g、炭水化物:74.1g、食塩相当量:2.9g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする