※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628784
品番
S8-20A
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE
使用流体
水
ボア径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1.0(-20℃〜100℃の冷温水)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディキャップ)
C3604BD+Ni-Crめっき
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材