※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628845
品番
20SYBO-200A
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
10K
接続方式
フランジ形
材質(本体)
ダクタイル鉄
使用流体
水・蒸気・空気・ガス・油
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
寸法L(mm)
559
寸法H(mm)
693
最高使用圧力(MPa)
2.8(-10℃〜+120℃の静流水)、2.5(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)
560
材質(キャップ)
FCD-S
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入り膨張黒船シート
材質(ハンドル車)
FCD400(塗装色:赤)
材質(パッキン)
非石綿パッキン
材質(弁体)
SFVC2A+HF
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材