※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SMBOF-400A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 52629247 10SMBOF-400A 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 52629247

10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629247 品番 10SMBOF-400A
参考基準価格(税別)¥1,924,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
呼び径(A)400 呼び径(B)16 呼び圧力10K 接続方式フランジ形 材質(本体)ダクタイル鉄 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜+300 寸法L(mm)406 寸法H(mm)1702 最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1.0(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 寸法D(mm)600 材質(ボール)SCPH2+13Cr 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SCPH2+13Cr 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400(塗装色:赤) 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン 材質(弁体)SUS403又はSCS1 材質(ヨーク)FCD-S クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする