※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629256
品番
10SMBOF-450A
参考基準価格(税別)
¥2,385,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
450
呼び径(B)
18
呼び圧力
10K
接続方式
フランジ形
材質(本体)
ダクタイル鉄
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜+300
寸法L(mm)
432
寸法H(mm)
1538
最高使用圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1.0(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)
500
材質(ボール)
SCPH2+13Cr
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SCPH2+13Cr
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(ハンドル車)
FCD400(塗装色:赤)
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
材質(弁体)
SUS403又はSCS1
材質(ヨーク)
FCD-S
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材