16SP-50A ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ) 52629536 16SP-50A ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ) 52629536

ダグタイル鉄製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629536 品番 16SP-50A
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力16K 接続方式ねじ込み形 材質(本体)ダグタイル鉄 使用流体水・蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)145 寸法H(mm)196 最高使用圧力(MPa)2.2(-10℃〜+120℃の静流水)、2.0(-10℃〜+120℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 寸法D(mm)135 材質(キャップ)FCD-S ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(ハンドル車)FCD450(塗装色:赤) 材質(パッキン)非石綿パッキン 材質(弁体)SUS403 クラス16K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする