UTKGVW-8A ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) 52629554 UTKGVW-8A ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) 52629554

ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629554 品番 UTKGVW-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 ハンドル形状蝶形 材質(ハンドル)SUS430 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)39 寸法H(mm)25 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54 寸法D(mm)35 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 機能配管用ガスケット内蔵 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 材質(ジスク)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 接続形状平行めねじ(G):JIS B0202×テーパめねじ(RC):JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする