※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630008
品番
RFN-15A
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(ジスク)
FKM
二面幅S(mm)
28
材質(スプリング)
C5191W-H
クラス
10K
材質(ジスクホルダ)
CAC911
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材