※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52630139
品番
S28N-3/4X-20A×15A
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15/20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)
71.5
寸法H(mm)
51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE
使用流体
水
ボア径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1.0(0〜80℃の冷温水)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM・NBR
材質(インサート)
ポリアセタール
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材