※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52630148 品番 10FCJN-50A
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)鋳鉄 寸法L(mm)200 寸法H(mm)277 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1 寸法D(mm)180 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする