※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630157
品番
10FCJN-65A
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質(本体)
鋳鉄
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
307
最高使用圧力(MPa)
静流水:1.4、油・脈動水:1
寸法D(mm)
180
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材