スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の 各種用途バルブ
フランジ式フートバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
材質
シートパッキン:C.R
材質(本体)
SCS13
材質(ガスケット)
ノンアス
注文コード
52632607
品番
10FF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
寸法B(mm)
515
寸法H(mm)
634
寸法X(mm)
650
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質
シートパッキン:C.R
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
材質(ガスケット)
ノンアス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材