フランジ式フートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52633009 品番 10FF-S-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)255 寸法H(mm)285 寸法X(mm)260 呼び径(A)125 呼び径(B)5 接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質FPM 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 材質(ガスケット)PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする