フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52633779 品番 10FGL-4-C-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)270 寸法H(mm)176 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)120 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする