【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52634735 品番SEC-WTIRTV-027K
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。
電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)
高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。
防水機能(IP66相当)で-10〜60℃の環境で使用可能

用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10〜60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※電源アダプター、乾電池、microSDカードは付属しません。
※ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
※盗撮目的で使用しないでください。
※異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
※保存データの取扱いに関してはお客様で管理してください。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
※機器の動作が異常な場合は、電池を一旦抜いて再度電源OFFして下さい。
※古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
※充電式電池は使用しないでください。
※電池をショートさせたり、分解・加熱・火の中に入れないでください。
※万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗ってください。
※電池と外部電源は同時に使用しないでください。
※長時間ご使用にならないときは、スイッチを切り、電池を外して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52634735
2024-04-17
用途:
防犯カメラ
建設業・工事業

良い点
画質がいいです、夜も白黒でくっきり撮影されてます。昔のカメラみたいにカクカクする事はなく滑らかな映像です。乾電池で使えるので配線など気にせず設置できるのは良いです。特に今回防犯のため見えないところに設置する必要があり配線がないのはかなり助かりました。
悪い点
悪いというか、初期不良にあたってしまい使い始めて3日半で電源が入らなくなりました。
この商品はモノタロウが直に販売ではないので交換・返品するには自分でメーカーのサポートに問い合わせる必要があり、そして問い合わせしたあと、今度は紙に症状など書いて商品と一緒に入れて送る必要があり、webだけで完結しないのはネックでした。
送って1週間ほどで新品が送られてきました。チェックしてびっくりしました。
最初に使ったものよりヴァージョンアップしたものが入っていました。外観は一緒なのですが中の液晶も高画質の綺麗なものになっていてメニュー画面などUIも使いやすくなっていました。(別物です)
ここで気づいたのはこの商品は紙の説明書がなく、webでPDFで見るタイプなのですが、その説明書と最初に買った商品のメニュー画面で少し違和感がありました。今回届いた商品はその説明書とあっています。もしかしたら最初に買ったのは現行のものではなく在庫処分的に残っていたものだったのでは?と少し勘ぐってしまいます。それぐらい中身が違う。
交換対応もまあまあ早かったし商品の性能は良いので星3つです。
性能だけであれば星5なんですが。もちろん交換されたものがこれから使って壊れなければなのですが。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする