BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工業用潤滑油
BIGMAN(ビッグマン)の 摺動面油
家庭用万能油
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52636144
品番
MO-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。
成分
精製白色スピンドル油
寸法(mm)
163×40×40
質量(g)
110
内容量(mL)
100
粘度
ISO VG 10
保管環境
火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別
非危険物
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。