BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工業用潤滑油
BIGMAN(ビッグマン)の 摺動面油
刃物・工具サビ止め油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52636160
品番
MO-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途
刃物・工具全般。
成分
食品添加物流動パラフィン
寸法(mm)
153×40×40
質量(g)
108
内容量(mL)
100
保管環境
火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別
非危険物
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。