BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工業用潤滑油
BIGMAN(ビッグマン)の 摺動面油
椿油配合 刃物手入れ油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52636178
品番
MO-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
用途
園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。
成分
流動パラフィン油、精製カメリアオイル
寸法(mm)
153×40×40
質量(g)
107
内容量(mL)
100
保管環境
火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別
非危険物
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。