曜日別特売
CDNGBA20-125-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637261

 

CDNGBA20-125-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637261
CDNGBA20-125-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637261

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類M9BW注文コード52637261品番CDNGBA20-125-D-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする