曜日別特売
CDNGBA20-150-D-H7BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637286

 

CDNGBA20-150-D-H7BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637286
CDNGBA20-150-D-H7BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637286

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20注文コード52637286品番CDNGBA20-150-D-H7BWS
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする