曜日別特売
CDNGBA25-400-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637435

 

CDNGBA25-400-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637435
CDNGBA25-400-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637435

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25注文コード52637435品番CDNGBA25-400-D
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする