曜日別特売
CDNGBA32-250-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637645

 

CDNGBA32-250-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637645
CDNGBA32-250-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMC 52637645

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類M9B注文コード52637645品番CDNGBA32-250-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする