スゴイッス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード52638610 品番C1-774-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シーンやスタイルによって適したイスはバラバラだけど、キャンプに持っていけるイスは一つだけ。
そんな悩みに向き合った、4段階の高さと3種類の角度に調節可能な凄いイス。
(座面高)
ロースタイル:32cm、ミドルスタイル:37cm、ハイスタイル:42cm、焚き火スタイル:18cm、ディナースタイル:38cm、リラックススタイル:38cm、星空スタイル:36cm

ブラック 材質(フレーム)アルミ合金、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×66×69/86/90/94 ※最長部 静止耐荷重(kg)100 生地コットン 収納時寸法(cm)約W39×D46×H11 総質量(kg)約2.3 材質(補強材)600Dポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする