DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
グッドラックソファロー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638680
品番
CS2-900-KH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
従来の2人掛けソファをベースに、ローソファの座面高に設計し直しました。
ロースタイルやお座敷スタイルのキャンプにフィットします。また、重心が低く安定感があるため、お子様との使用にもおすすめです。
材質
アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
色
カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×43×59
静止耐荷重(kg)
160
収納時寸法(cm)
約W100×D13×H54
総質量(kg)
約5.3