DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
テキーラバッグ2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638759
品番
QB3-895-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
収納しやすく持ち運びやすい、シンプルなバッグを作りました。
天板などの飛び出しを防止するベルトや、小物の収納に便利なポケットを新たに採用しています。
セット内容
製品本体
色
ブラック
質量(g)
(総質量)約800
最大積載量(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約95×12×38
材質(裏地)
210Dポリエステル
材質(表地)
900Dポリエステル
材質(クッション)
ポリエチレン