グッドラックテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638874 品番 TB4-685-TN
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テーブル下に大容量収納スペースを備えたアウトドアテーブル。
そのまま車の荷室に入れれば便利な3段収納の棚として使用できます。
キャンプ時にも、散らかりがちなキャンプギアや小物を収納すれば、テントサイトをすっきりと片付けることが可能です

セット内容テーブル、ストレージ棚、棚板×2枚、レッグ(長)×4本、レッグ(短)×4本、レッグキャップ×4個 材質(天板・棚)MDF タン 材質(フレーム)アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×100×80.5/69/55.5/44 静止耐荷重(kg)ストレージ部分:5、天板部分:30 生地ポリエステル 収納時寸法(cm)約W60×D50×H6.6 総質量(kg)約6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする