ワンポールテントテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638917 品番 TB6-487
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワンポールテントをもっとリラックスできる空間に。ワンポールテントの中心にポールを囲むように設置することができるテーブルです。デッドスペースになりがちなテントの中心を上手に活用し、テント内を快適に使うことができます。設置や片付けが簡単なので、就寝時にはテーブルをすぐに片付けテント内を広く使用することが可能です。

付属品キャリーバッグ ブラウン / ベージュ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(天板)MDF 直径×高さ(cm)約90×29.5/35/41.5 静止耐荷重(kg)天板部分:30 収納時寸法(cm)本体:約W91×D45×H8 総質量(kg)約4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする