DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
テキーラローレッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638987
品番
TL4-640-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
テキーラプレートやワンバイ木材用のレッグです。通常のテキーラレッグよりも低く、お座敷スタイルにちょうど良い高さです。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
(総質量)約800 / 個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×26×1.3/個