捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639293 品番 GVS-BB-R-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)SCS14 寸法H(mm)59 寸法L1(mm)L-47 最高使用圧力(MPa)0.5 寸法L2(mm)L-80 接続ねじ込み R 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)22 寸法H1(mm)38 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)EPDM バルブ種類ゲージバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする