PPバンド 自動梱包機用 2巻入

(9件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 透明 注文コード52640159 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥10,228 定期注文特価(税込)8,688
販売価格(税別)
9,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。

用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.58 透明 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上 外幅(mm)195
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※製造上、バンド幅に関しては+0.5〜-1.0の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52640159 - 37647906 - PPバンド J-S1 積水樹脂 PPバンド J-S1 積水樹脂 1セット(2巻) 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 32606506 15.5SS PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ 積水樹脂 PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ 積水樹脂 1セット(2巻) 14,980 税込16,478 ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 08434781 HM15.5 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 1セット(2巻) 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 03363412 15.5H PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂 PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂 1セット(2巻) 11,980
欠品中
税込13,178
ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 08496214 15mm ディックファインバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) ディックファインバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 1セット(2巻) 11,980 税込13,178 ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 08400917 GPP-155 TM 自動梱包器用PPバンド TRUSCO 自動梱包器用PPバンド TRUSCO 1巻 9,398 税込10,338 ナショナルブランドの相当品です
52640159 - 89618051 GPP-155-58TM 自動梱包器用PPバンド TRUSCO 自動梱包器用PPバンド TRUSCO 1巻 8,698
欠品中
税込9,568
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
梱包
製造業

コストパフォーマンスが高く長期リピート使用している。
品質に全く問題はなくこれからも使っていきたい。

2025-08-28
用途:
作業時
株式会社 眞鍋金栄堂 様 (製造業)

いつも利用してます。価格も安く品質も明代ないです。

2025-09-05
用途:
梱包、出荷
山岡酒造株式会社 様 (製造業)

問題なく、日常の出荷、梱包作業に使用。キャンペーンには、しっかり価格を下げていただきたい。

2025-03-01
用途:
梱包作業

メーカー品と比較しても、全く遜色なく使えます。注文後入荷が早いのも良いですね。

2024-12-09
用途:
品物を梱包する時

段ボールに品物を梱包して、その後バンドで締めています。毎日沢山梱包するので、自動梱包機ではないと大変です。問題なく使えます。

2025-01-06
用途:
新聞の結束時
読売センター 新小岩 様 (卸売・小売業)

問題なく使用してなす。12×3000Mを使用してたので同じサイズがあれば尚可。

対象商品:
52640134
2024-07-06
用途:
自動梱包機で使用します。
かや場冷蔵株式会社 様 (運輸・通信業)

今のところ問題なく使えてます。以前他社の安い商品を買ったときに圧着が悪かったことがあったので様子をみています。これで良ければコスパがいいのでこちらに変更する予定です

2024-11-25
用途:
商品の梱包時
卸売・小売業

平均的に使い勝手は良いのですが、極稀に巻き方の違いなのか頻繁に絡んで何度も引っかかって面倒臭いものが届く時があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする