2500SS SLPW EX LT スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642530

2500SS SLPW EX LT スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642530
2500SS SLPW EX LT スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642530

SLPW EX LT スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150注文コード52642530品番2500SS
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。
LT2500・2500Dスプールについて
LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途カスタムパーツ質量(g)22糸巻き量(号-m)【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする