4000S SLPW LT TYPE-αスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642609

4000S SLPW LT TYPE-αスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642609
4000S SLPW LT TYPE-αスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642609

SLPW LT TYPE-αスプール2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170注文コード52642609品番4000S
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。
【内容】
・1CRBB搭載
・薄肉製アルミスプール
【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか
【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書

用途カスタムパーツ質量(g)35糸巻き量(号-m)【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100ドラグ力(Kg)最大:12
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする