GLANZ
GLANZの ヘッドライト
GLANZの ヘッドライト本体
充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644386
品番
RVH07RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。
用途
ヘッドライトとして。
付属品
ヘルメットクリップ
質量(g)
210
電源(V)
単四電池3本
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
600
最大点灯時間
7時間