アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 引き戸錠
アウトセット引戸鎌錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646546
品番
FK4560-F3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質
ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品
角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
仕上
黒ニッケルサテーナ
対応戸厚(mm)
33〜40
注意
※別売のストライク(FK4560ストライク)は、3タイプのフロント形状からお選びいただけます。玄関や屋外、浴室には使用できません。