FA-1100-BV 調整戸車 アトムリビンテック 52646747 FA-1100-BV 調整戸車 アトムリビンテック 52646747

調整戸車

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52646747 品番 FA-1100-BV
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。

タイプV型 車輪径(Φmm)28 用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、NYレール、ウイングレール 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
注意
※引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用) ※対応戸厚:24mm以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
引き戸の戸車修理用として
製造業

築20年の家の引き戸の動きがスムーズでなくなり修理のため戸車を探していました、最近のものは我が家で使われている物よりも一回り大きく、モノタロウさんでこれを見つけた次第です。サイズもぴったりで動きもスムーズになり満足出来ました。この戸車にはY型とV型の2種類がありますが、どのように違うのかHPに詳しく載せて頂けると助かります、えいやでY型を注文しましたが、使えて良かったです。

対象商品:
52646747
2025-06-21
用途:
引き戸
自動車・二輪車・自転車関連業

凄く良い、動きもスヌーズでとりつけもかんたん、よいしょうひんです。

対象商品:
52646747
2025-01-06
用途:
引戸のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ウッドワンの戸車が廃盤だったので、こちらの商品を購入。スペーサを入れて取り付けしました。
交換後は扉がスムーズに開閉でき良好です。

2人が参考にしています
2025-02-19
用途:
ドアの戸車の取り換え
その他業種

プラスチックのころが割れていたので取り替えてスム−ズに動き快適です。

対象商品:
52646756
2024-09-17
用途:
扉の開閉調整
建設業・工事業

みちがえるほどスムーズに開閉できました。
順次他の扉も交換していきたいです

対象商品:
52646756
2024-01-29
用途:
脱衣所の引き戸
その他業種

何十年と交換してなかったので重たく苦労してました
似た戸車を見つけて取り替えしたらスムーズに開くようになりました。とても軽くなりました
次の交換時期が来てもまた購入しようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
52646756
2024-04-20
用途:
ドアの開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて静かだったのでリピート購入しました。家中のドアを直したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52646747
2023-12-23
用途:
トイレ引き戸の戸車交換
卸売・小売業

めちゃくちゃ回転が良くビックリするほどスムーズに引き戸が動くようになりました。初めて交換しましたが難なく交換ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする