※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

622H-G 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649906 622H-G 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649906

一般工業用 高圧用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52649906 品番 622H-G
参考基準価格(税別)¥181,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 用途一般工業 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)46 適合フランジ(標準)JIS:16K/20K 寸法d(mm)84 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)132 材質(シート)EPDM 寸法H1(mm)93 寸法H2(mm)192 寸法g(mm)114 ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ガスケット)EPDM 塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体)SCS13 材質(弁箱)FCD450 耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする