Gコントロール 40g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52650738 品番-
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

極めて尖った存在であるヘビーシンキングミノーを、独自のセカンドリップ構造によってリトリーブスピードを落としても対応できる高い汎用性を実現した『G-コントロール』に、オフショアでの使用を想定した120mmサイズが登場。幅広いリトリーブスピードへの対応、遠投性能、ヘビーシンキングミノーとは思えないナチュラルなアクションなどの性能はそのままに、貫通ワイヤー構造にしてオフショアでの大型魚への対応力を高めました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする