※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-G 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651157 602A-G 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651157

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52651157 品番 602A-G
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途消防認定品 質量(kg)1.5 材質(本体)ADC12 寸法L(mm)33 寸法d(mm)43 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80 材質(シート)EPDM 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)154 寸法g(mm)69 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS14 バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする