「電池不要!」の次世代高輝度ソーラライト!ソーラー充電式なのに600ルーメンの明るさ!超軽量ランタン! ・電池が要らないソーラー充電式ライト!太陽光で充電するので、環境にやさしく、電池交換の煩わしさがありません。災害時や緊急時にも役立ちます。 また、放電しにくいので一度充電しておけば1年後でも点灯するので、防災グッズとして常備することが可能です。 ・軽量なので持ち運びも楽々! ・全天候型なので、雨や湿気にも強い! ・Android用USBケーブル(付属)またはiPhone用USBケーブル(別売り)で、HybridLightからスマホへの充電も可能! 災害時や停電時にいつでもスマホなどに充電することが可能です。 ・USBケーブルを使えば本体の充電も可能です。 ・とにかく明るい!最大光度600ルーメンもの光量があり、最大80時間(ローモード)の点灯継続時間。 ソーラーの力を効率よくライトに変えています。 ・ボタンを押して、Hi・Mid・Lowの3段階と点滅モードと明るさの調整ができます。
電気料の節約になります。非常に助かっています。さらに3個注文しました。