KL-DT-SD専用SDカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52652295 品番KL-DT2-IS用オプション
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

記憶データ1件は128バイトですので、512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。

用途KL-DT2-IS用オプション 付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア〜ボックス間ケーブル オプションKL-DT2取付ブラケット、USBコンバータセット、ISDジャーナルプリンタ(接続ケーブル3m付)、KL-DT2-SDカードメモリ、KL-DT2-IS用保護カバー 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含む) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)×4本 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能 通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 電池寿命(時間)待機状態にて約200 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション) 校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia UB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合 計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
注意
※国際整合技術指針(2015)により、本製品に使用できるSDカードは、専用SDカード(KL-DT-SD)に限定されています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする