CDPX2H15-100B-F7BVL スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H SMC 52653282

スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52653282 品番 CDPX2H15-100B-F7BVL
参考基準価格(税別)¥44,830 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(H)エアハイドロ クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(L)3 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類F7BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする