SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52653291
品番
CDPX2H15-25BS-A73
参考基準価格(税別)
¥32,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)
15
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H)エアハイドロ
クッション
(BS)ショックアブソーバ付(1ヶ付)
リード線(m)
(-)0.5
シリンダー
(DP)オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-)Mねじ
オートスイッチ種類
A73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード