CDPX2H25-75-A73 スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H SMC 52653307

スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52653307 品番 CDPX2H25-75-A73
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド タイプ(H)エアハイドロ クッション(-)アジャストボルト付(2ヶ付) リード線(m)(-)0.5 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Rc1/8 オートスイッチ種類A73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする