ハードコア バレットダイブ (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HIW イワシ 注文コード52657397 品番200mm
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

爆発的飛距離とラトルサウンドで誰よりも広い範囲を攻略!!
200mmはサンマ、トビウオ、ペンペンシイラなど、ビッグベイトを追い回す高活性の大型青物やマグロに最適!!
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
ワンノックのラトルサウンドで集魚効果アップ
水押しが強いスイミング系ウォブリングアクション

HIW イワシ 質量(g)85 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#9(POWER) 飛距離(m)MAX80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする