3DS フラットクランク(F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 4.HBG ホロブルーギル 注文コード52657519 品番55mm
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

独特のL字リップが生みだすタイトウィグリングアクション
強いフラッシング & 色調変化を生みだすフラットサイドボディ
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載

4.HBG ホロブルーギル サイズフック:#8 質量(g)7.5 タイプフローティング リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする