デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DS クランク DD(F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
5.HHWS ホロワカサギ
注文コード
52657677
品番
65mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
3.5mを攻略するディープクランクベイト
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載
高いスナッグレス性能を誇るコフィンリップを搭載
色
5.HHWS ホロワカサギ
サイズ
フック:#4
質量(g)
17
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #3